Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00564 8
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS7-M4X8

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS7-M4X8
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 10.9, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.1 kN
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

6.2 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.411 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

3,1-6,2 kN
Más Información

Catálogo General

005648
Scroll to top