Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO1479-C-A2-20H-WS10-6,3X38
Descripción
SCR-HEX-ISO1479-C-A2-20H-WS10-6,3X38
Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C
ISO 1479, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento
Material |
A2 |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Más Información
Longitud |
38 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Tipo de rosca |
ST |
Más Información
Forma de punta |
C |
Más Información
Anchura entre esquinas |
10.95 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS10 |
Más Información
Altura de la cabeza |
4.7 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Diámetro nominal |
6.3 mm |
Más Información
Paso |
1.8 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
8.630 g |
Más Información
Normas |
ISO 1479 |
Más Información
https://www.wurth.es/scr-hex-iso1479-c-a2-20h-ws10-6-3x38-500
0114066338
SCR-HEX-ISO1479-C-A2-20H-WS10-6,3X38
SCR-HEX-ISO1479-C-A2-20H-WS10-6,3X38<br>Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C<br>ISO 1479, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/150006.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/150006.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tornillo rosca chapa cabeza hexagonal
2024-02-16T19:58:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!