Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 097255635
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN933-8.8-SL-(VZD)-M6X35

Descripción

SCR-HEX-DIN933-8.8-SL-(VZD)-M6X35
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 933, acero galvanizado 8,8, pasivado película gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

192 h
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Diseño

Con ranura
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Altura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura de la ranura

1.66 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.150 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top