Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
SCR-HEX-DIN561-8.8-WS36-M30X300
Descripción
SCR-HEX-DIN561-8.8-WS36-M30X300
Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño
DIN 561, acero 8.8, bruñido
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS36 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
21 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de la espiga |
15 mm |
Más Información
Longitud |
300 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
30 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Ancho de llave |
36 mm |
Más Información
Forma de punta |
Forma cónica |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
39.98 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
3.5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro de la espiga |
23 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1546.107 g |
Más Información
Normas |
DIN 561 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Más Información
https://www.wurth.es/scr-hex-din561-8-8-ws36-m30x300
4107830300
SCR-HEX-DIN561-8.8-WS36-M30X300
SCR-HEX-DIN561-8.8-WS36-M30X300<br>Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño<br>DIN 561, acero 8.8, bruñido
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277089.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277089.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex con pasador/punta
2024-02-16T20:12:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!