Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño

Ref.: 410781270
Ver todas las versiones
SCR-HEX-DIN561-8.8-WS16-M12X70

Descripción

SCR-HEX-DIN561-8.8-WS16-M12X70
Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño
DIN 561, acero 8.8, bruñido

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

6 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

561
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.500 g
Más Información

Normas

DIN 561
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top