Tornillo de sujeción rápida con doble rosca, en cargador

Ref.: 017933930
Ver todas las versiones
DDU TOR-TORH2-MG/WUERTH-3,9X30

Descripción

DDU TOR-TORH2-MG/WUERTH-3,9X30
Tornillo de sujeción rápida con doble rosca, en cargador
Para una fijación rápida y sencilla de placas de cartón yeso a subestructuras metálicas de hasta 1 mm como máximo
  • Para destornillador de avance automático con vaso
  • Cabeza de trompeta
  • Doble velocidad
  • Fosfatado (protección contra la corrosión para utilizarse en entornos húmedos en periodos breves, p. ej., durante la fase de construcción o el transporte)

Máquinas adecuadas

Würth S 50 TBWürth S 50 TB-MWürth TBS 18-A
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Con correa

Sí
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónConstrucción en secoFijaciones interioresFijación de placas de yeso
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Ángulo de punta mínimo

22 grados
Más Información

Longitud de rosca

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.140 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Ángulo de punta máximo

30 grados
Más Información

Ángulo de punta mínimo/máximo

22-30 grados
Más Información
Scroll to top