Tornillo autorroscante GEFU®

Ref.: 020975406
Ver todas las versiones

SCR-DIN7500-CE-Z2-A2K-M4,0X6

Descripción

SCR-DIN7500-CE-Z2-A2K-M4,0X6
Tornillo autorroscante GEFU®
Con rosca Taptite 2000®, cabeza plana e impronta en cruz
DIN 7500-1 (dimensiones según ISO 7045), forma CE, con acero de cementación galvanizado (-O-), pasivado azul (A2K) con recubrimiento antifricción

Los tornillos rosca chapa forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Ventajas:

Ahorro de costes

  • Elimina la necesidad de roscar

Formación de roscas sin necesidad de roscar específicamente

Bajo par de laminación con alto solapamiento de flanco de rosca

  • Forma TRILOBULAR del diámetro del orificio combinada con el perfil del radio de los flancos de rosca

Gran fuerza de fijación

  • Gracias a los bajos pares de laminación

Gran capacidad de soporte de carga

  • Debido a la superposición de flancos de rosca grande
  • Debido a la contrarrosca endurecida (rosca de tuerca)

Protección contra pérdidas (menor probabilidad de que el tornillo se afloje)

  • Asiento de rosca autoblocante y sin holgura

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

  • Si es necesario, el GEFU se puede sustituir por un tornillo métrico.

Como ejemplos de materiales aptos para este tipo de atornillado directo sin corte están los materiales dúctiles, como el acero (hasta aprox. 500 N/mm²), la fundición de cinc, el aluminio, el cobre, las aleaciones de cobre, etc.


Se debe probar la compatibilidad del GEFU para la aplicación o el componente en cuestión antes de usarlo. Los valores orientativos para los diámetros de orificio adecuados se disponen en la norma DIN 7500-2.

Scroll to top