Tornillo autoperforante alado con cabeza avellanada con ranura de fresado

Ref.: 0219124838
Ver todas las versiones

SCR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW25-(A3K)-4,8X38

Descripción

SCR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW25-(A3K)-4,8X38
Tornillo autoperforante alado con cabeza avellanada con ranura de fresado
Con impronta AW pias®
El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas

Acero cincado

Con rosca autorroscante

Cabeza avellanada con ranura de fresado para uso con maderas blandas y duras

Sistema de impronta AW

  • Transmisión de par mejorada
  • Vida útil más larga
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

  • No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera

  • El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal

  • Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • La recomendación para el grosor máximo de madera lH se calculó con referencia al grosor máximo de unión lU de la superficie.

  • Los tornillos de mariposa pias® se deben probar de forma apropiada para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 1
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Aprobación

DIBt Z-14.4-634
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

10 mm
Más Información

Otro estándar

WN 219
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.650 g
Más Información

Grosor máximo del material para madera

25 mm
Más Información

Normas

WN 219
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-1800 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top