Tornillo Allen

Ref.: 51212525
Ver todas las versiones
SCR-CYL-ISO4762-PA6.6-HS4-M5X25

Descripción

SCR-CYL-ISO4762-PA6.6-HS4-M5X25
Tornillo Allen
ISO 4762, poliamida 6.6, natural

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Clase de producto

A
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.4 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

180 °C
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Min. resulting pre-load force

150 N
Más Información

Max. resulting pre-load force

301 N
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.684 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

150-301 N
Más Información
Scroll to top