Tornillo de cabeza avellanada, tipo SK/A4: instalación por inserción directa

Ref.: 0904808030
Ver todas las versiones
SCR-CS-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT-

Descripción

SCR-CS-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT-
Tornillo de cabeza avellanada, tipo SK/A4: instalación por inserción directa
DIN 7991 (ISO 10462), acero inoxidable A4, con arandela avellanada, acero inoxidable A4
Para usar con anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG/A4

Los tornillos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011.


02,8

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

12 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro del avellanador

21.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Profundidad avellanada

5.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

TX40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Altura de accesorio máxima para montaje del agujero pasante

15/25/35 mm
Más Información

DIN

7991
Más Información

Código del sistema armonizado

731815680900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.850 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información
Scroll to top