Tornillo rosca chapa avellanado tipo C con impronta H
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13
Descripción
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13
Tornillo rosca chapa avellanado tipo C con impronta H
ISO 7050, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.6 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Más Información
Longitud |
13 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.4 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
H2 |
Más Información
Tipo de rosca |
ST |
Más Información
Forma de punta |
C |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Más Información
Paso |
1.4 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.149 g |
Más Información
Normas |
ISO 7050 |
Más Información
https://www.wurth.es/scr-cs-iso7050-c-h2-a2-20h-4-2x13
011684213
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13<br>Tornillo rosca chapa avellanado tipo C con impronta H<br>ISO 7050, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1366450.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1366450.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tornillo rosca chapa, cabeza avellanada
2024-10-07T00:48:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!