Tornillo con cabeza avellanada con impronta H

Ref.: 5104006012
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X12

Descripción

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X12
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H
ISO 7046-1, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La norma ISO 7046-1 reemplaza la norma DIN 965 | Hay cierta similitud | se han modificado algunas alturas y diámetros de cabeza | se han modificado las longitudes de rosca | se han modificado las profundidades de penetración de las improntas | se han incluido los tornillos de la clase de resistencia 8.8 y los tornillos de acero inoxidable y metales no ferrosos en la norma ISO 7046-2.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.5 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.819 g
Más Información

ISO

7046-1
Más Información

Normas

ISO 7046-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top