Extensión giratoria de 1/4"

Ref.: 1952000734
Ver todas las versiones
SCHWENKB. VERLAENG-6,3 (14) 871-

Descripción

SCHWENKB. VERLAENG-6,3 (14) 871-
Extensión giratoria de 1/4"
  • Cabeza cuadrada esférica y cónica, movimiento angular a cualquier lado: 8°
  • La extensión giratoria también se puede utilizar como una conexión rígida empujando el vaso hasta el tope
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada y pulida

Para manipular conexiones roscadas en espacios reducidos o para evitar bordes que interfieran

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

101.5 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información
Scroll to top