Inserto para destornillador

Ref.: 1952000744
Ver todas las versiones
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8801KK-6

Descripción

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8801KK-6
Inserto para destornillador
  • Con cabeza de bola
  • VIERECK-LEER Punta de 10 = 3/8 pulgadas
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Buen agarre, moleteado.
  • Para accionamiento manual
  • Hojas de acero especial.

Longitud

89.5 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Diámetro

17 mm
Más Información

Longitud 2

116 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información
Scroll to top