Tapón para engrasador GPN 980 A

Ref.: 0598983100
Ver todas las versiones
AIR PROTCAP-GPN9800100-A-YELLOW

Descripción

AIR PROTCAP-GPN9800100-A-YELLOW
Tapón para engrasador GPN 980 A
Polietileno (PE-LLD), sin solapa
Para proteger engrasadores cónicos de acuerdo con la norma DIN EN 71412

Para marcar del punto de lubricación y proteger el cabezal cónico.

La pared externa está moleteada para facilitar la instalación y extracción.

Forma A: sin lengüeta

Material

LLDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Formulario

A
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Diámetro exterior

8.2 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 980
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.166 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

GPN 980
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top