Manguera

Ref.: 0866000616
Ver todas las versiones
MANGUERA UNIVERSAL DN16-5/8" 25BAR 16X26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA UNIVERSAL DN16-5/8" 25BAR 16X26
Manguera
UNIVERSAL V8
Manguera de baja presión, de una mezcla especial de cauchos

Interior de tubo:

Mezcla especial de NBR/PVC/PU lisa de color negro

Refuerzo:

Poliéster de alta resistencia

Revestimiento:

Mezcla especial lisa y negra basada en NBR/PVC/PU resistente a la abrasión, los aceites, el ozono y los agentes atmosféricos

Líquidos recomendados:

Producto apto para el contacto con agua, aire, aceite, petróleo, gasolina, grasa, ácidos y álcalis moderados, estiércol, productos fitosanitarios y AdBlue

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

5/8 in
Más Información

Peso por metro

0.33 kg
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

NBR/PVC/PU
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Presión de estallido

75 bar
Más Información

Diámetro exterior

24.0 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

PES
Más Información

Longitud de rollo 2

25 m
Más Información

Material del tejido exterior

NBR/PVC/PU
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

25 bar
Más Información

Diámetro interno

16.0 mm
Más Información

Longitud de rollo 3

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

NBR/PVC/PU/Negro
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866000616

Ficha Técnica

98470686.pdf
Scroll to top