Cizalla para pizarra

Ref.: 071403 51
Ver todas las versiones
DDU /SCHIEFERSCHERE-L320MM

Descripción

DDU /SCHIEFERSCHERE-L320MM
Cizalla para pizarra
Para cortar, perforar y hacer ingletes en pizarra natural, fibrocemento y Eternit

Material: Niquelado

Trabajo fácil, limpio y sin grietas

Capacidad de corte:

  • Pizarra y Eternit: hasta 7 mm de grosor
  • Placas de cemento y fibrocemento: hasta 8 mm de espesor
  • Amianto: hasta 4 mm de espesor

Bordes de corte en ángulo de 45°

Ancho de corte

2.8 mm
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Longitud de corte

55 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud en pulgadas

13 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

905.000 g
Más Información

Diámetro del sacabocados

3,2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140351

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top