Retén deslizante cuadrado VARIFIX®, tipo GK-2

Ref.: 0862700105
Ver todas las versiones
-SCHIEBSHLIT-GK2-M1216
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SCHIEBSHLIT-GK2-M1216
Retén deslizante cuadrado VARIFIX®, tipo GK-2
Retén deslizante suave para cargas elevadas
  • Distancia de deslizamiento grande, de hasta 125 mm
  • Conexión de abrazadera para tubos variable mediante racores roscados/varillas roscadas
  • Adecuado para fijación a pared para tuberías horizontales y verticales

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios

210 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Distancia del taladro en la guía

105 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Altura de la guía

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro de agujero redondo 1

13.5 mm
Más Información

Anchura

136 mm
Más Información

Anchura de la guía

50 mm
Más Información

Longitud de la guía

260 mm
Más Información

Longitud deslizante

125 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo 3

13 mm
Más Información

Altura 2

94 mm
Más Información

Carga permitida

7.8 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

5.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2442.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo 2

17 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top