Renovación de edificios con materias no peligrosas
Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para tubos dispuestos en vertical o en horizontal o colgantes.
Puede montarse en un riel o directamente en el techo.
Para modificaciones de longitud axiales con una guía de como máximo 30 mm de largo.
https://www.wurth.es/schiebshlit-gk0-m80862700130-SCHIEBSHLIT-GK0-M8-SCHIEBSHLIT-GK0-M8<br>Retén deslizante VARIFIX<SUP>®</SUP> GK-0<br><p class="level1">Certificación Cradle to Cradle<SUP>®</SUP></p><ul><li>Renovación de edificios con materias no peligrosas</li><li>Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED<SUP>®</SUP>, BREEAM<SUP>®</SUP> y DGNB</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><ul><li>Para tubos dispuestos en vertical o en horizontal o colgantes.</li><br/><li>Puede montarse en un riel o directamente en el techo.</li><br/><li>Para modificaciones de longitud axiales con una guía de como máximo 30 mm de largo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1369364.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1369364.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Fijación corredera/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Fijación corredera/Guía de deslizamiento2024-02-16T19:56:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!