Retén deslizante VARIFIX® G16

Ref.: 0862700140
Ver todas las versiones
-SCHIEBSHLIT-G16-TZN

Descripción

-SCHIEBSHLIT-G16-TZN
Retén deslizante VARIFIX® G16

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Set de retén deslizante para montar 2 abrazaderas para tubos. Montaje en perfil guía.

Distancia entre orificios

170 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diámetro de agujero redondo 1

17 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Anchura de la guía

60 mm
Más Información

Longitud de la guía

220 mm
Más Información

Longitud deslizante

110 mm
Más Información

Carga permitida

6 kN
Más Información

Espesor de material

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1230.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo 2

17 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top