Sistema de montaje rápido

Ref.: 096380 399
Ver todas las versiones
SBO06 EMBELLECEDOR OVAL SUELO 8UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SBO06 EMBELLECEDOR OVAL SUELO 8UDS
Sistema de montaje rápido
Para paneles de suelo
Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Disponible para numerosos modelos de vehículos y en dos diseños diferentes
  • De plástico

Conexión atornillada realizada en el punto de amarre original del vehículo.

Material

PLA
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Óvalo
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 kg
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380399

Ficha Técnica

32411687.pdf
Scroll to top