Disco de diamante, azulejos

Ref.: 5527130115
Ver todas las versiones
SBLDE-DIATILESBR22,23-D115X1,6MM

Descripción

SBLDE-DIATILESBR22,23-D115X1,6MM
Disco de diamante, azulejos
Disco de diamante económico y de larga duración para capas de azulejos, empresas de fontanería, cortadores de piedra y oficios similares

Para materiales de hasta aprox. 20 mm de grosor.

Alta rentabilidad

El disco para azulejos WÜRTH es un compromiso óptimo entre funcionalidad y funcionamiento económico. Los 7,5 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.

Calidad de corte optimizada

Borde cerrado y estructura de segmentos finos para un corte limpio.


Para radiales angulares


Para corte en seco y húmedo


Azulejos, gres fino, clínker suave


  • Los discos de corte de diamante se vuelven romos a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

7.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.6 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top