Disco de corte diamantado Speed Omni-Cut, para obra

Ref.: 5526860350
Ver todas las versiones

SBLDE-DIA-SP-OMNICUT-BR20,0-D350

Descripción

SBLDE-DIA-SP-OMNICUT-BR20,0-D350
Disco de corte diamantado Speed Omni-Cut, para obra
Para fresas de mano y rozadoras de juntas
Disco de corte de diamante extraordinariamente versátil y rápido para cualquier trabajo de obra. Diseñado especialmente para utilizarse con frecuencia en distintos materiales. También idóneo para uso por parte de servicios de salvamento (bomberos, organismos de asistencia técnica, etc.), para cortar guardarraíles, goma y vidrio.

Flexible y rápido

Perfecto para todos aquellos usuarios que no realicen cortes con excesiva frecuencia, pero para los que la flexibilidad y la rapidez sean importantes.

Permite cortar prácticamente cualquier material

Los diamantes, montados directamente en el filo principal mediante un procedimiento especial de aplicación de vacío (BSL), conforman una superficie excepcionalmente abrasiva que funciona aun con materiales resistentes.

Más fácil de usar

Las superficies de rectificado adicionales de carburo de silicio del filo principal ensanchan el corte y facilitan el trabajo.

Corte a temperaturas notablemente inferiores

Junto con las aberturas de refrigeración, dispuestas en forma de flechas indicadoras de la dirección de funcionamiento cautivas, una serie de aberturas de refrigeración adicionales situadas directamente debajo del segmento refrigeran el disco principal de manera óptima.


Para corte en seco y mojado


  • Los discos de corte diamantados se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte oscilante)

  • Trabaje sin aplicar presión: el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No la utilice para lijado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

6 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.1 mm
Más Información

Conexión del segmento

BSL
Más Información

Número de segmentos

24 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Material a procesar

Arenisca calcáreaClínkerHormigónHormigón armadoHormigón lavadoLadrillosMaderaMetal coladoPiedra naturalPlásticoSML
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top