Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica
Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Cortar secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor incrementa el desgaste.
Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!
A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para desbaste lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de desbaste se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/sblde-dia-asphalt-br25-4-d350mm478981SBLDE-DIA-ASPHALT-BR25,4-D350MMSBLDE-DIA-ASPHALT-BR25,4-D350MM<br>Disco de diamante para asfalto<br>Disco de diamante especialmente desarrollado para la construcción de carreteras<br><ul><li>Los segmentos protectores especiales protegen la hoja principal contra cortes insuficientes</li></ul><br><ul><li>Para fresas de mano y rozadoras de juntas</li><br/><li>Para corte en seco y húmedo</li><br/><li>Para asfalto, hormigón (abrasivo), hormigón recién mezclado, mortero, yeso, reglón, ladrillo silicocalcáreo blando</li></ul><br><ul><li>Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica</li><br/><li>Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Cortar secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor incrementa el desgaste.</li><br/><li>Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!</li><br/><li>A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para desbaste lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de desbaste se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/133201900.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/133201900.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!