Disco de corte diamantado, larga vida útil, materiales para obra, abrasivo

Ref.: 0666790625
Ver todas las versiones

SBL-DIA-LL-WET-TS-ALL-B6055-625

Descripción

SBL-DIA-LL-WET-TS-ALL-B6055-625
Disco de corte diamantado, larga vida útil, materiales para obra, abrasivo
Para corte en mojado
Para corte en mojado.

Sistema de montaje universal con 4 orificios motrices


Para sierras estacionarias y sierras de mesa


Para corte en mojado


Para hormigón, yeso, mortero, ladrillo silicocalcáreo blando, ladrillo de arcilla blando y Poroton blando


  • Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión: el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

4.5 mm
Más Información

Conexión del segmento

Soldado
Más Información

Número de segmentos

60 Uds
Más Información

Diseño

Con anillo reductor de presión
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3100 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

60 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

625 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Diámetro interno del anillo reductor

55 mm
Más Información
Scroll to top