Flejes de poliéster, tejidos

Ref.: 0899713960
SBANDA-FLEJADO-POLYEST-WOVEN-B19-L400M

Descripción

SBANDA-FLEJADO-POLYEST-WOVEN-B19-L400M
Flejes de poliéster, tejidos
Para el sistema de flejes Spannfix
Para agrupar en lotes, atar y amarrar cargas de todo tipo, como leña, mercancías con bordes afilados, encolados, madera de construcción maciza, etc., tanto durante el transporte como durante el almacenamiento.

Para industria, profesionales, transportistas y empresas de mensajería que trabajen con mercancías embaladas con bordes afilados

P. ej., se utilizan flejes de poliéster entretejidos para maderas, aserraderos, marcos, perfiles, vidrios, piedra y metales

Resistente a la intemperie y a la radiación UV

Gracias a su encolado en frío, estos flejes son más rígidos y ofrecen la máxima resistencia si se utilizan con nuestras grapas de metal fosfatado (con superficie más basta).

Cinco veces más ligeros que los flejes de acero

También ideal para su uso en desplazamientos

Colocación simple a mano o con un tensor

  • Se pueden volver a apretar fácilmente si disminuye el volumen de mercancías embaladas
  • No se afloja, incluso durante largos periodos de almacenamiento

Gran resistencia a las sustancias químicas

No deja rayaduras ni manchas de óxido

No provocan daños en los productos

La cinta es reutilizable

Excelente relación calidad/precio

Sin bordes afilados

  • Sin riesgo de lesiones
  • Se adapta bien a todas las formas

Los flejes de poliéster Spannfix permiten la fijación rápida y segura de piezas grandes y pesadas (tubos, andamios, madera, piedra natural, mercancías paletizadas, etc.). Los flejes también son ideales para agrupar todo tipo de mercancías sobre la superficie de carga.


  • Las cargas por impacto pueden requerir un mayor número de flejados.

  • Cuando amarre mercancías agrupadas sobre una superficie de carga, las cargas deben estar firmemente fijadas con alfombrillas antideslizamiento y correas de sujeción.

  • La fuerza de tracción solo se puede alcanzar junto con Grapa de fijación para flejes, fosfatada.

Diámetro interior del núcleo

76 mm
Más Información

Diseño

Tejido
Más Información

Fuerza de arranque

975 daN
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Longitud del rollo

400 m
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

580640000900
Más Información

Espesor de material

1.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6503.125 g
Más Información
Scroll to top