Longitud |
400 mm |
Anchura |
30 mm |
Dientes por unidad de longitud |
18 pzas./in |
Grosor |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
151.200 g |
Catálogo General |
0606400318 |