Longitud |
300 mm |
Anchura |
25 mm |
Dientes por unidad de longitud |
14 pzas./in |
Grosor |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
104.600 g |
Catálogo General |
0606300214 |