Longitud |
450 mm |
Anchura |
32 mm |
Dientes por unidad de longitud |
10 pzas./in |
Grosor |
1.6 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
177.300 g |
Catálogo General |
0607450110 |