Longitud |
400 mm |
Anchura |
32 mm |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Grosor |
1.6 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
155.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0607400106 |