Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012044

CORONA-TC-MBS-D44MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU/SAW-CYL-TC-MBS-D44MM

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

44 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

296.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

063012044

Ficha Técnica

32405369.pdf