Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
ST/PVC |
Anchura de fijación externa mínima |
150 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Anchura de fijación externa máxima |
1200 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
2130.000 g |
Catálogo General |
0715672120 |
Ficha Técnica |
32408876.pdf |