Sargento

Ref.: 0715672100
Ver todas las versiones
SARGENTO SUPER SPANNER 1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARGENTO SUPER SPANNER 1
Sargento
MAXIFIX
  • La rosca de paso fino (60 mm) garantiza una gran fuerza de fijación
  • Para encolar armarios y cajas con tacos y accesorios Lamello
  • Para conectores rectos, angulares y perfilados, así como para superficies pintadas
  • Hace innecesarias las placas base o apoyos
  • Punto de presión automáticamente en el punto de conexión con ángulos precisos
  • Revestimiento de PVC resistente a arañazos y antideslizante

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/PVC
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

150 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

1000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2015.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715672100

Ficha Técnica

32408876.pdf
Scroll to top