Brida frontal

Ref.: 5761130001
Ver todas las versiones
SARGENTO-ROD-ANGL-SZ1-(S20/12-20)-M4X20

Descripción

SARGENTO-ROD-ANGL-SZ1-(S20/12-20)-M4X20
Brida frontal
Pro con soporte
Con pequeña base angular y mango ergonómico de 2 componentes

Mordaza de acción rápida de alta calidad para usos flexibles en el mecanizado de metal, madera y plástico

Descripción general de las características:

  • Pinza de compresión y tracción (varilla de empuje y palanca manual en funcionamiento sincronizado)
  • Guía de varilla de empuje larga con rosca de montaje y tuerca
  • Palanca manual giratoria para una mayor flexibilidad durante la sujeción
  • Remaches de acero inoxidable en casquillos de cojinete engrasados y cementados para un funcionamiento duradero y uniforme
  • Tapa de goma extraíble resistente al aceite

Altura de fijación máxima

20 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

12 mm
Más Información

Fuerza de fijación 2

1 kN
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

1 kN
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

19.5 mm
Más Información

Altura de trabajo

15 mm
Más Información

Anchura de la base angular

30 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de recorrido

20 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M4 x 20 mm
Más Información

Longitud máxima

44.5 mm
Más Información

Diámetro interior

4.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

16 mm
Más Información

Longitud mínima

24.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Altura

60.5 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

12-20 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

16-19,5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

Longitud mínima/máxima

24,5-44,5 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

30 x 20 mm
Más Información
Scroll to top