Sargento rápido STRONG

Ref.: 0714669300
Ver todas las versiones

SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM
Sargento rápido STRONG
Fácil sujeción y difusión de piezas de trabajo
  • Manejo con una sola mano para abrir, extender y sujetar
  • Manejo cómodo y fácil del sargento, gracias a las empuñaduras ergonómicas de 2 componentes
  • Mordazas grandes para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • Gran fuerza de fijación
  • Conversión simple y rápida de la mordaza de sujeción a la extensión, el componente frontal se puede cambiar con solo pulsar un botón
  • Con distanciador para una mayor comodidad de manejo
  • Tapas protectoras de plástico con prisma cruzado integrado para la fijación segura de materiales redondos

Ancho de fijación externa

300 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Fuerza de tensión

3000 N
Más Información

Ancho de perfil

20 mm
Más Información

Voladizo

90 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

300 mm
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

533 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

861.000 g
Más Información

Catálogo General

0714669300

Ficha Técnica

660113074.pdf
Scroll to top