Tornillo de apriete con una sola mano

Ref.: 0714662300
Ver todas las versiones
SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM
Tornillo de apriete con una sola mano
Abrazadera, se puede abrir y expandir con una sola mano

Para una fijación más segura de las piezas

  • Fuerza de fijación de 150 kg
  • Mordazas profundas con ranura en cruz

Excelente y cómodo diseño de la empuñadura

  • Empuñadura de 2 componentes moldeada por spray
  • No requiere cambiar la posición de las manos para, por ejemplo, abrir la abrazadera
  • Fuerza de fijación de fácil liberación

Función de expansión para una mayor versatilidad

Fácil conversión mediante un ajuste rápido de botón

Gran resistencia para una larga vida útil

Barras fijas y deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio

Con distanciador para una mayor comodidad de manejo

La abrazadera se puede utilizar en una mesa

Ancho de fijación externa

300 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Fuerza de tensión

1500 N
Más Información

Ancho de perfil

20 mm
Más Información

Ancho de fijación interna

560 mm
Más Información

Voladizo

100 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1027.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714662300

Ficha Técnica

32408873.pdf
Scroll to top