Ancho de fijación externa |
450 mm |
Material |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Fuerza de tensión |
3000 N |
Ancho de perfil |
20 mm |
Voladizo |
90 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Grosor del perfil |
6 mm |
Anchura de fijación externa máxima |
450 mm |
Anchura de fijación interna máxima |
685 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1119.000 g |
Catálogo General |
0714669450 |
Ficha Técnica |
660113074.pdf |