Sargento rápido de palanca

Ref.: 071467630
Ver todas las versiones
SARGENTO RAPIDO BRAZO 140 L:300 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARGENTO RAPIDO BRAZO 140 L:300 MM
Sargento rápido de palanca
íntegramente de acero
Herramienta de sujeción fácil y práctica para una sujeción flexible, elástica y delicada
  • Gran versatilidad, ya que el sargento rápido está disponible en distintas anchuras de fijación
  • Trabajo preciso gracias a la placa de presión de acero giratoria y al mecanismo de carraca de precisión
  • Extremadamente resistente al desgaste gracias a la placa de presión de acero endurecido y la barra deslizante forjada a partir de una sola pieza, que también están galvanizadas
  • Larga vida útil de la palanca de leva hecha de acero sinterizado con elevada dureza superficial
  • Fácil de manejar con una sola mano

Ancho de perfil

25 mm
Más Información

Voladizo

140 mm
Más Información

Grosor del perfil

12 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2222.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071467630

Ficha Técnica

32408871.pdf
Scroll to top