Brida con brazo prensor Pro

Ref.: 5761150004
Ver todas las versiones
SARGENTO-INSTEPLOK-SZ4-(66,0-130)

Descripción

SARGENTO-INSTEPLOK-SZ4-(66,0-130)
Brida con brazo prensor Pro
Con mango ergonómico de dos componentes

Brida con brazo prensor horizontal de alta calidad para el cierre rápido de cubiertas, puertas, moldes o revestimientos en procesamiento de metal, madera y plástico

Distancia entre orificios 2

32 mm
Más Información

Altura de fijación máxima

130 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

66 mm
Más Información

Distancia entre orificios

19 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

7.0 kN
Más Información

Longitud

111 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

46 mm
Más Información

Altura de trabajo

26 mm
Más Información

Anchura de la base angular

64.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

53.5 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Distancia máxima entre orificios 3

123 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios 3

59 mm
Más Información

Longitud máxima

273 mm
Más Información

Diámetro interior

8.5 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

35 mm
Más Información

Longitud mínima

209 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Altura

94.5 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

66-130 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

35-46 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima de orificio 3

59-123 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

209-273 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

64,5 x 53,5 mm
Más Información
Scroll to top