Abrazadera horizontal

Ref.: 5761121002
Ver todas las versiones
SARGENTO-HORIZ-VAR35-MAXSPGH40

Descripción

SARGENTO-HORIZ-VAR35-MAXSPGH40
Abrazadera horizontal
con altura de fijación variable
Rango de fijación extremadamente grande gracias al ajuste automático de la altura de sujeción con una fuerza de sujeción casi constante

Sargento rápido con amplio rango de sujeción y regulación automática de la altura de sujeción, especialmente adecuada para cambiar el grosor de las piezas

Para un uso versátil y rápido

  • Un tamaño reemplaza varios tamaños de sargento rápido disponibles en el mercado
  • Regulación automática de la altura de sujeción

Protege las piezas sensibles

  • Placa de compresión móvil en el tornillo de presión con tapón protector extraíble
  • Tornillo de ajuste para regular la fuerza de sujeción en la unión del sargento rápido

Distancia entre orificios 2

25.4 mm
Más Información

Altura de fijación máxima

40 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

0 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Diámetro interior 2

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

2.5 kN
Más Información

Longitud

217 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

48 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Anchura de la base angular

60 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

53 mm
Más Información

Longitud de brazo

40 mm
Más Información

Distancia 1

12 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M8 x 49,3 mm
Más Información

Diámetro interior

6.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

25.4 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

33 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Altura de sujeción de ajuste automático

35 mm
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

0-40 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

33-48 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

60 x 53 mm
Más Información
Scroll to top