SARGENTO FUNDICION WURTH L:1250MM Sargento de fundición maleable sin tapones protectores Para una sujeción rígida, no elástica y firme, con las barras de fundición maleable de calidad
Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo
Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío
La protección antideslizante integrada, mediante la que un perno roscado se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice
Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.
Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado
Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas
Disponible en diferentes anchos de sujeción, es apto para numerosas aplicaciones
https://www.wurth.es/sargento-fundicion-wurth-1250mm0714671125SARGENTO FUNDICION WURTH L:1250MMSARGENTO FUNDICION WURTH L:1250MM<br>Sargento de fundición maleable<br>sin tapones protectores<br>Para una sujeción rígida, no elástica y firme, con las barras de fundición maleable de calidad<br><ul><li>Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo</li><li>Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío</li><li>La protección antideslizante integrada, mediante la que un perno roscado se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice</li><li>Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.</li><li>Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado</li><li>Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas</li><li>Disponible en diferentes anchos de sujeción, es apto para numerosas aplicaciones</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1837832.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1837832.jpg071467 102/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Sargento2024-02-16T19:29:10+0000