Sargento de madera

Ref.: 071567 25
Ver todas las versiones
SARGENTO DE MADERA WURTH L:600 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARGENTO DE MADERA WURTH L:600 MM
Sargento de madera
Sargento rápido acción rápida con ajuste de presión continuo y superficie de corcho
  • Haya blanca de buena calidad en las partes superior e inferior y tuerca de bloqueo de leva y riel de acero galvanizado brillante para una robustez excepcional
  • Ajuste continuo de la presión de sujeción por medio de la palanca de leva, que ofrece facilidad de uso
  • La superficie de corcho antideslizante evita los puntos de presión y el deterioro, por lo que es ideal para una sujeción suave
  • Los huecos redondos de las partes superior e inferior lo hacen ideal para componentes redondos

Voladizo

110 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

692.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156725

Ficha Técnica

32408877.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top