Disco abrasivo de nailon

Ref.: 058542 180
SANDDISC-FLC-RD-A180-D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDDISC-FLC-RD-A180-D150MM
Disco abrasivo de nailon
Para desoxidar, bruñir, matear y crear superficies decorativas con una lijadora rotorbital o para acabados a mano

El tamaño de grano 1000 (n.º art. 058542 600) se adhiere al gancho y bucle sin recubrimiento de gancho y bucle.

Máxima velocidad de rotación

6000 U/min(rpm)
Más Información

Adecuado para

Lijadoras rotorbitalesTrabajo manual
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058542180

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top