Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
Máquinas adecuadas |
Bosch GBS 100-AEHitachi SB 110Holz-Her 2422Holz-Her 2423Holz-Her 2424 EMetabo BA 6100 |
Dispersión |
Dispersión abierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Longitud |
620 mm |
Anchura |
105 mm |
Tamaño del grano |
P150 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso |
Tela de gramaje X |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
46.650 g |
Anchura x longitud |
105 mm x 620 mm |
Catálogo General |
0675150620 |