Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
| Máquinas adecuadas | AEG HBS 100AEG HBS-E 100Black & Decker 405ELU MHB 50ELU MHB 90Festo BUZ-SHaffner HBU 552Ryobi HB-422Ryobi HBE-422 | 
| Dispersión | Dispersión abierta | 
| Base adhesiva | Unión de resina sintética | 
| Longitud | 560 mm | 
| Anchura | 100 mm | 
| Tamaño del grano | P150 | 
| Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) | 
| Material del reverso | Tela de gramaje X | 
| Código del sistema armonizado | 68052000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 48.500 g | 
| Anchura x longitud | 100 mm x 560 mm | 
| Catálogo General | 0675150560 |