Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
Máquinas adecuadas |
AEG HBS 100AEG HBS-E 100Black & Decker 405ELU MHB 50ELU MHB 90Festo BUZ-SHaffner HBU 552Ryobi HB-422Ryobi HBE-422 |
Dispersión |
Dispersión abierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Longitud |
560 mm |
Anchura |
100 mm |
Tamaño del grano |
P120 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso |
Tela de gramaje X |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
38.600 g |
Anchura x longitud |
100 mm x 560 mm |
Catálogo General |
0675120560 |