Banda de lija para lijadora de cinta para tubos

Ref.: 0673502060
Ver todas las versiones
SANDBELT-WOVN-CBN-G600-30X533
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBELT-WOVN-CBN-G600-30X533
Banda de lija para lijadora de cinta para tubos

Banda de lija Trizact®

Diseño: óxido de aluminio

Reverso en X semiflexible

Alta capacidad de adaptación: Calidad superficial uniforme para piezas de trabajo perfiladas

Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional

Lijado agresivo, profundidades de rugosidad baja, vida útil notablemente más prolongada, rectificado uniforme excepcionalmente fino.

Aditivos para rectificado

Menor temperatura de lijado: rectificación muy fría, sin decoloración del material


Lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales


Trizact®: marca comercial de 3M

Máquinas adecuadas

Rüggeberg UBS 5/70 Si-RSuhner UTC 7-R
Más Información

Dispersión

Microrreproducción
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Longitud

533 mm
Más Información

Diseño

A30
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

600
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina roja
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Base en X semiflexible
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.900 g
Más Información

Anchura x longitud

30 mm x 533 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0673502060

Ficha Técnica

32405613.pdf

Ficha Técnica

32405614.pdf
Scroll to top