Banda de lija Trizact®
Diseño: óxido de aluminio
Reverso en X semiflexible
Alta capacidad de adaptación: Calidad superficial uniforme para piezas de trabajo perfiladas
Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional
Lijado agresivo, profundidades de rugosidad baja, vida útil notablemente más prolongada, rectificado uniforme excepcionalmente fino.
Aditivos para rectificado
Menor temperatura de lijado: rectificación muy fría, sin decoloración del material
Lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales
Trizact®: marca comercial de 3M
| Máquinas adecuadas | Cibo FiniTube | 
| Dispersión | Microrreproducción | 
| Base adhesiva | Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda | 
| Longitud | 675 mm | 
| Diseño | A100 | 
| Anchura | 40 mm | 
| Color | Gris | 
| Tamaño del grano | 220 | 
| Conexión (bandas de lija) | Lámina roja | 
| Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio | 
| Material del reverso | Base en X semiflexible | 
| Código del sistema armonizado | 68051000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 24.400 g | 
| Anchura x longitud | 40 mm x 675 mm | 
| Catálogo General | 0673505022 | 
| Ficha Técnica | 32405613.pdf | 
| Ficha Técnica | 32405614.pdf |