Banda de lija para lijadora de cinta para tubos

Ref.: 0673501022
Ver todas las versiones

SANDBELT-WOVN-CBN-G220-20X820

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBELT-WOVN-CBN-G220-20X820
Banda de lija para lijadora de cinta para tubos

Banda de lija Trizact®

Diseño: óxido de aluminio

Reverso en X semiflexible

Alta capacidad de adaptación: Calidad superficial uniforme para piezas de trabajo perfiladas

Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional

Lijado agresivo, profundidades de rugosidad baja, vida útil notablemente más prolongada, rectificado uniforme excepcionalmente fino.

Aditivos para rectificado

Menor temperatura de lijado: rectificación muy fría, sin decoloración del material


Lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales


Trizact®: marca comercial de 3M

Máquinas adecuadas

Fein RS 12-70
Más Información

Dispersión

Microrreproducción
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Longitud

820 mm
Más Información

Diseño

A100
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

P220
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina roja
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Base en X semiflexible
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.600 g
Más Información

Anchura x longitud

20 mm x 820 mm
Más Información

Catálogo General

0673501022

Ficha Técnica

32405613.pdf

Ficha Técnica

32405614.pdf
Scroll to top