Banda de lija Trizact®
Diseño: óxido de aluminio
Reverso en X semiflexible
Alta capacidad de adaptación: Calidad superficial uniforme para piezas de trabajo perfiladas
Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional
Lijado agresivo, profundidades de rugosidad baja, vida útil notablemente más prolongada, rectificado uniforme excepcionalmente fino.
Aditivos para rectificado
Menor temperatura de lijado: rectificación muy fría, sin decoloración del material
Lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales
Trizact®: marca comercial de 3M
Máquinas adecuadas | 
                                                Flex LRP 1503 VRA | 
Dispersión | 
                                                Microrreproducción | 
Base adhesiva | 
                                                Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda | 
Longitud | 
                                                760 mm | 
Diseño | 
                                                A160 | 
Anchura | 
                                                40 mm | 
Color | 
                                                Gris | 
Tamaño del grano | 
                                                120 | 
Conexión (bandas de lija) | 
                                                Lámina roja | 
Material del medio abrasivo | 
                                                Óxido de aluminio | 
Material del reverso | 
                                                Base en X semiflexible | 
Código del sistema armonizado | 
                                                68051000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                29.700 g | 
Anchura x longitud | 
                                                40 mm x 760 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0673506012 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32405613.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32405614.pdf |